Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Bouton rotatif MS 5000

Bouton tournant MS 5000
DRAAIKNOP O-RING MS5000

Art. N° 0683530450

EAN 4099618040559

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Bouton rotatif MS 5000

Art. N° 0683530450
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
  • Réglable à droite/gauche

  • Ne convient pas aux serrures de portes vitrées
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Convient à toutes les serrures MS 5000

  • Pour épaisseur de porte de 28 mm

Matière

Fonte de zinc

Finition

Nickelé

Niveau de brillance

Mat

Convient pour épaisseur de porte max.

28 mm

Diamètre extérieur

31 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
MS 5000 Barillet interchangeable

BARILLET MS 5000 VARIURE DIFFERENTE

Convient à toutes les serrures MS 5000
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Joint torique

O-RING ZWART RAL 9011 MS5000

Pour bouton rotatif et décoratif MS 5000
x 2 pcs
Aiguille dextraction MS 5000

AIGUILLE DEXTRACTION DE BOUTON

Pour bouton rotatif