Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Bouton décoratif MS 5000

Bouton décoratif MS 5000 avec deux poignées
SIERKNOP 2-V MS5000

Art. N° 0683530454

EAN 4099618040573

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Bouton décoratif MS 5000

Art. N° 0683530454
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
A double encoche

Ne convient pas aux serrures de portes vitrées

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Convient à toutes les serrures MS 5000

  • Adapté aux portes jusqu'à 19 mm d'épaisseur

Matière

Fonte de zinc

Finition

Nickelé

Niveau de brillance

Mat

Diamètre de perçage

21 mm

Convient pour épaisseur de porte max.

19 mm

Diamètre extérieur

31 mm