Bouton de meuble en T MK-A 1 Fabrication en acier inoxydable
Bouton de meuble, forme de T, MK-A 1
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Structure de la surface | Brossé |
Niveau de brillance | Mat |
Longueur (L) | 50 mm |
Largeur (B) | 12 mm |
Hauteur (H) | 32 mm |
Épaisseur (D) | 6 mm |
Longueur du bouton | 50 mm |
Largeur du bouton | 12 mm |
Longueur de la base | 15,5 mm |
Largeur de la base | 15,5 mm |
Hauteur de plinthe | 26 mm |
Type de filetage | Filetage métrique |
Diamètre du filetage | 4 mm |
Longueur filetée (filetage métrique) | 10 mm |