Bouton de meuble carré MK-ZD 3 Fabrication en zamak
Bouton de meuble carré MK-ZD 3
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Fonte de zinc |
Finition | Oxydé |
Structure de la surface | Gros |
Longueur (L) | 70 mm |
Largeur (B) | 70 mm |
Hauteur (H) | 23 mm |
Dimension entre les axes (A) | 64 mm |
Type de filetage | Filetage métrique |
Diamètre du filetage | 4 mm |
Longueur filetée (filetage métrique) | 5 mm |