Bourací kladivo MH 5 BASIC
Sekací kladivo MH 5 BASIC
EL BOURACÍ KLADIVO MH5-BASIC
MASTER
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Zámek spínače zajišťuje pohodlnou práci při nepřetržitém provozu
- Integrovaný systém měkkého zavírání chrání zdraví uživatele snížením vibrací
- Robustní a lehká skříň převodovky z tlakově litého hořčíku se zajišťuje optimální odvod tepla při náročném použití na staveništi
- Díky integrované elektronice pro konstantní rychlost je dosaženo téměř konstantní frekvence zdvihů při zatížení
- Frekvenci zdvihů lze předem vybrat pomocí voliče pod rukojetí
- Dvě servisní kontrolky LED signalizují nadcházející výměnu uhlíkového kartáče a dostupnost síťového napětí
- Díky elektronickému měkkému startu je možné plynulé spuštění
- Ochrana proti opětovnému rozběhu zabraňuje neúmyslnému spuštění po přerušení napájení
Datové listy(X)
- Lehké až středně těžké sekání na stěnách z betonu a zdiva
- Vysekávání kanálů do betonu a zdiva
- Zvětšování otvorů
- Betonové renovace
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Frekvence | 50 Hz |
Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Příkon | 1100 W |
Výkon výstupu | 730 W |
Min./max. počet rázů | 0-3000 1/min |
Druh upnutí nástroje | Vhodné pro SDS-max |
Max. energie rázu | 7.1 J |
Síla rázu | 7.1 J |
Nastavitelná poloha sekáče | Ano |
Hmotnost stroje | 5,7 kg |
Délka kabelu | 6 m |
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!