Bourací kladivo MH 11-XE
Bourací kladivo MH 11-XE
EL BOURACÍ KLADIVO MH 11-XE
MASTER
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Nastavitelný rázový výkon
Výkon lze snižovat a zvyšovat pouhým otáčením seřizovacího kolečka.
Práce bez únavy
12 nastavení sekání s aretací umožňují zvolení libovolného pracovního úhlu.
Rychlé vrtání a extrémně tichý chod
Antivibrační systém chrání klouby uživatele. Rychlý postup vrtání a velká rázová síla.
Indikace poruch
Servisní LED kontrolka signalizuje poruchu a nutnost výměny uhlíků.
Datové listy(X)
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Frekvence | 50 Hz |
Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Příkon | 1700 W |
Výkon výstupu | 920 W |
Min./max. počet rázů | 900-1700 ot/min |
Druh upnutí nástroje | SDS-max |
Max. energie rázu | 23 J |
Síla rázu | 23 J |
Výkon odstranění | 1100 kg/h |
Délka x výška | 680 x 240 mm |
Nastavitelná poloha sekáče | 12násobný; 30° |
Hmotnost stroje | 11,4 kg |
Délka kabelu | 4 m |
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!