Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Boulon d'assemblage à onglet pour raccord de meuble SL 15

Boulon d'assemblage à onglet pour connecteur SL 15

Art. N° 0683242613

EAN 4056807592411

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Boulon d'assemblage à onglet pour raccord de meuble SL 15

Art. N° 0683242613

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Boulon à onglet avec joint pour connexions de 85° à 180°
  • Consultez le tableau ci-dessous pour connaître les tailles d'alésage (tolérance de -0,5/+1 mm)
Indication

Un essai de montage est recommandé !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Finition

Zingué

Longueur de goujon (L1)

152 mm

Diamètre du goujon

10 mm

Diamètre de perçage

11 mm