Bouchon en plastique fileté GPN 710
Bouchon à vis GPN 710, filetage métrique
BOUCHON-FILETE-GPN710-M27-NOIR
Art. N° 0598710927
EAN 4046778157535
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Informations complémentaires :
Empreinte quatre pans mâle fendue pour montage à l'aide d'un tournevis ou d'une clé.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M27 |
Diamètre extérieur (d2) | 36 mm |
Hauteur (h1) | 18,5 mm |
Profondeur d'insertion (h2) | 11 mm |
Surplat (s1) | 14mm |
Autre norme | GPN 710 |
Matière | Polypropylène - PP |
Couleur | Noir |
Résistance thermique min./max. | -20 jusqu'à 100 °C |
Résistance thermique à court terme max. | 130 °C |