Bouchon de protection antipoussière GPN 920 A
Bouchon d'étanchéité GPN 920 A
PROTECTEUR-GPN920A/9998-G1/4ZO-ROUGE
Art. N° 0598929998
EAN 4055375785522
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Protection standard :
Protège les unions rapides ouvertes contre la saleté et les dommages.
Effet d'étanchéité :
Empêche la pénétration ou la fuite de liquides dans la limite de certains seuils.
Informations complémentaires :
Captif en raison de la languette moulée.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Taille nominale | 1/4pouce |
Diamètre d'arbre min. (B) | 11 mm |
Diamètre de la tige max. (C) | 12 mm |
Diamètre du trou (P) | 22 mm |
Longueur de courroie (N) | 125 mm |
Autre norme | GPN 920 |
Matière | Polyéthylène faible densité |
Couleur | Rouge |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 60 °C |
Résistance thermique à court terme max. | 80 °C |