Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Boucharde en carbure PLUS

Boucharde en carbure PLUS
BSHINGCHIS-CARBIDE-PLUS-L250-W40MM
ZEBRA

Art. N° 0648867250
EAN 4065746617505
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
Boucharde Premium monobloc avec dents et porte-outil en carbure adapté à SDS-plus.
  • Très longue durée de vie et performances optimales grâce aux 25 dents en carbure de haute qualité

  • Tête très compacte pour un gain de poids notable et un travail plus agréable par rapport aux versions standard traditionnelles.

  • Transmission optimale de la puissance car la boucharde est produite en un morceau
Indication

La texturation de la surface dépend du nombre de dents et de la durée d'application de l'outil mais aussi de la puissance d'impact.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Texturation de surfaces en pierre, béton, plastique ou roche

  • Dégrossissage de surfaces (création de couches de collage), par exemple lors de la restauration du béton et de l'asphalte

  • Elimine l'excès de béton

  • Dans le cas de surfaces pleines, peut également être utilisé pour éliminer les peintures contenant du caoutchouc

Longueur

250 mm

Largeur

40 mm

Profondeur

40 mm

Nombre de dents

25 PCS

Type d'emmanchement

Convient pour SDS-plus

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Marteau burineur électrique BMH 32-XE

MARTEAU PERFORATEUR BMH 32-XE

MASTER
Marteau perforateur robuste avec emmanchement Plus pour des diamètres de perçage jusqu'à 32 mm dans le béton
x 1 pcs
Lunettes de protection CEPHEUS®

LUNETTE-CEPHEUS-CLAIRE

CEPHEUS
Lunettes de protection légères et bien ajustées
x 1 pcs