Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Bottle drain trap standard plastic chrome plated

Bottle drain trap standard plastic chrome plated

Ürün no. 0888800660

EAN 4062856742349

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Bottle drain trap standard plastic chrome plated

Ürün no. 0888800660
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
Akrilonitril butadien stiren/plastik

Yüzey

Krom kaplamalı

Bağlantı dişi

1 1/4 inç

DN nominal genişlik

DN.. 32..

Maks. uzunluk (L1)

295 mm

Çap

65 mm

Maks. sıcaklık direnci

85 °C

Min. sıcaklık direnci

-10 °C

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler