Bottle drain trap standard plastic chrome plated
Bottle drain trap standard plastic chrome plated
Art. 0888800660
EAN 4062856742349
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Material | Acrilonitrilo butadieno estireno/plástico |
Superfície | Cromado |
Conector de rosca | 1 1/4 pol. |
Largura nominal DN | DN.. 32.. |
Comprimento máx. (L1) | 295 mm |
Diâmetro | 65 mm |
Resistência máx. à temperatura | 85 °C |
Resistência mín. à temperatura | -10 °C |