Bottle drain trap standard plastic chrome plated
Bottle drain trap standard plastic chrome plated
Cod. art. 0888800660
EAN 4062856742349
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Acrilonitrile butadiene stirene/plastica |
Superficie | Cromato |
Filettatura di collegamento | 1 1/4 poll. |
Larghezza nominale DN | DN.. 32.. |
Lunghezza max (L1) | 295 mm |
Diametro | 65 mm |
Resistenza temperatura max | 85 °C |
Resistenza temperatura min | -10 °C |