Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Bottle drain trap space saver

Bottle drain trap space saver

Art.-nr. 0888800664

EAN 4062856743780

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Bottle drain trap space saver

Art.-nr. 0888800664
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
Chrome-plated plastic
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Acrylonitril-butadieen-styreen/kunststof

Oppervlakte

Verchroomd

Aansluitingsschroefdraad

1 1/4 inch

Nominale breedte DN

DN 32

Maximale lengte (L1)

290 mm

Diameter

52 mm

Max. temperatuurbestendigheid

85 °C

Min. temperatuurbestendigheid

-10 °C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie