Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Bottle drain trap space saver

Bottle drain trap space saver

Cod. art. 0888800664

EAN 4062856743780

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Bottle drain trap space saver

Cod. art. 0888800664
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
Chrome-plated plastic
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acrilonitrile butadiene stirene/plastica

Superficie

Cromato

Filettatura di collegamento

1 1/4 poll.

Larghezza nominale DN

DN.. 32..

Lunghezza max (L1)

290 mm

Diametro

52 mm

Resistenza temperatura max

85 °C

Resistenza temperatura min

-10 °C