Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Bottle drain trap space saver

Bottle drain trap space saver

Cikksz. 0888800664

EAN 4062856743780

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Bottle drain trap space saver

Cikksz. 0888800664
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
Chrome-plated plastic
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Akril-nitril-butadién-sztirol/műanyag

Bevonat

Krómozott

Csatlakozómenet

1 1/4

DN névleges szélesség

DN 32

Max. hosszúság (L1)

290 mm

Átmérő

52 mm

Max. hőállóság

85 °C

Min. hőállóság

-10 °C

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk