Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Bottle drain trap long plastic chrome plated

Bottle drain trap long plastic chrome plated

Art. 0888800661

EAN 4062856742356

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Bottle drain trap long plastic chrome plated

Art. 0888800661
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
Acrilonitrilo butadieno estireno/plástico

Superfície

Cromado

Conector de rosca

1 1/4 pol.

Largura nominal DN

DN.. 32..

Comprimento máx. (L1)

345 mm

Diâmetro

65 mm

Resistência máx. à temperatura

85 °C

Resistência mín. à temperatura

-10 °C