Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Bottle drain trap long plastic chrome plated

Bottle drain trap long plastic chrome plated

Cod. art. 0888800661

EAN 4062856742356

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Bottle drain trap long plastic chrome plated

Cod. art. 0888800661
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
Acrilonitrile butadiene stirene/plastica

Superficie

Cromato

Filettatura di collegamento

1 1/4 poll.

Larghezza nominale DN

DN.. 32..

Lunghezza max (L1)

345 mm

Diametro

65 mm

Resistenza temperatura max

85 °C

Resistenza temperatura min

-10 °C