Bottle drain trap long plastic chrome plated
Bottle drain trap long plastic chrome plated
Cikksz. 0888800661
EAN 4062856742356
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Akril-nitril-butadién-sztirol/műanyag |
Bevonat | Krómozott |
Csatlakozómenet | 1 1/4 |
DN névleges szélesség | DN 32 |
Max. hosszúság (L1) | 345 mm |
Átmérő | 65 mm |
Max. hőállóság | 85 °C |
Min. hőállóság | -10 °C |