Bottle drain trap
Bottle drain trap
TOPDRAIN
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Polypropylen |
Farge | Hvit |
Tilkoblingsgjenger | 1 1/4 tomme |
Nominell bredde for DN utstrømning | DN 32 |
Min./maks. temperaturbestandighet | 0 til 100 °C |
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | 130 °C |
Motstandsdyktighet mot | Rengjøringsprodukter |
Min./maks. høyde (H1) | 140-250 mm |
Høyde 2 (H2) | 90 mm |
Lengde (L) | 240 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.