Bottiglietta spray
Contenitore spray agente levigante per sigillante
BOTTIGLIA-SPRAY-SIGILL-HDPE-NATURE-500ML
Cod. art. 0891502004
EAN 4053479029764
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Contenitore a prova di rottura con colori naturali
- Buona stabilità
- Livello di riempimento visibile
Scala graduata 100 ml
Il beccuccio di regolazione bloccabile consente tutte le impostazioni, dalla nebulizzazione al getto.
Caratteristiche tecniche(X)
Il flacone spray è adatto per l'applicazione dell'agente levigante per sigillante, art. n. 0893 3.
Materiale | HDPE - Polietilene ad alta densità |
Colore | Naturale |
Diametro | 75 mm |
Altezza | 160 mm |
Contenuto | 500 ml |