Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Boşluklu duvar elekt. buatı, ikili

Boşluklu duvar elekt. buatı, ikili

Ürün no. 097503077

EAN 4058794742787

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Boşluklu duvar elekt. buatı, ikili

Ürün no. 097503077

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Provides space for additional electronic components (EIB actuators, radio-controlled elements etc.)
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Derinlik

70 mm

Frezelenmiş delik çapı

68 mm

Uygun olduğu plaka kalınlığı:

5 - 25 mm

Bağlantı çeşitleri

NYM ve ekstra alçak gerilim hatları, 4 boru EN 20

Satır girişi sayısı

1 ADET

Bağlantı parçası sayısı

0 ADET

Halojen içermez

Hayır

Alman Enerji Tasarrufu Yönetmeliği (EnEV)/Bina Enerji Yasası (GEG) uyarınca hava geçirmez

Hayır

Alev geciktirici

850 °C

IP koruma sınıfı

IP 30

Malzeme

PP - Polipropilen

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kenar havşalı panç D 68 mm

SAW-HO-HOEDGECOUNTERSINK-D68MM

For installation of hollow-wall pattress boxes