Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Boşluklu duvar buatı, gürültü önleyici

Boşluklu duvar buatı, gürültü önleyici

Ürün no. 097503170

EAN 4058794742398

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Boşluklu duvar buatı, gürültü önleyici

Ürün no. 097503170

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Contains the noise protection for the wall
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Derinlik

61 mm

Frezelenmiş delik çapı

68 mm

Uygun olduğu plaka kalınlığı:

7 - 40 mm

Bağlantı çeşitleri

NYM ve ekstra alçak gerilim hatları, 2 boru EN 25

Satır girişi sayısı

4 ADET

Bağlantı parçası sayısı

5 ADET

Halojen içermez

Hayır

Alman Enerji Tasarrufu Yönetmeliği (EnEV)/Bina Enerji Yasası (GEG) uyarınca hava geçirmez

Hayır

Alev geciktirici

850 °C

IP koruma sınıfı

IP 30

Malzeme

PP - Polipropilen

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kenar havşalı panç D 68 mm

SAW-HO-HOEDGECOUNTERSINK-D68MM

For installation of hollow-wall pattress boxes