Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Boşluklu duvar buat adaptörü

Boşluklu duvar buat adaptörü

Ürün no. 0973560190

EAN 4056807162652

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Boşluklu duvar buat adaptörü

Ürün no. 0973560190

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Transforms all conventional cavity wall device sockets ∅ 68 mm to a BR built-in socket. Standard cavity wall sockets are usually always available and can also simply and easily become "duct-capable”.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kablo kanalı tipi için uygun

62 x 110 mm, 62 x 130 mm, 62 x 170 mm

Kapatma genişliği

80 mm

Renk

Siyah

Malzeme

PA 6 GF30 - Poliamit cam elyaf takviyeli

Alev alabilirlik

UL94 HB uyarınca kendinden sönümlü

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler