Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Bosch için enjektör aleti kiti, 12 parça

Bosch için enjektör aleti kiti, 12 parça

Ürün no. 1952003340

EAN 4058794286786

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Bosch için enjektör aleti kiti, 12 parça

Ürün no. 1952003340
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
Complete set including new 12-tonne mechadraulics.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Parça sayısı

12 ADET

Genişlik

80 mm

Yükseklik

45 mm

Uzunluk

260 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

5560,000 g

Erkek dişli

18 mm

Strok uzunluğu

8 mm

Maks. tork

67 Nm

Çalışma basıncı

700 bar

Maks. yükleme ağırlığı

12 t

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler