Boru sızdırm.manşonu EC boru kelepçe seti
Boru sızdırm.manşonu EC boru kelepçe seti
Ürün no. 0893304700
EAN 4050641682901
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 20 ADET |
İnşaat malzemesi sınıfı koşulları | DIN EN 13501'e uygun |
Kalınlık | 2 mm |
Yanmaya dayanırlık derecesi | EI120 |
Plastik boru için uygun (dış çap) | 160 mm |
Maks. taşıyıcı boru için uygun | 160 mm |
Min. taşıyıcı boru için uygun | 32 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!