Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Boru sabitleyici orta mukavemetli

Boru sızdırmazlık maddesi, orta mukavemetli
DOS-BORU SABİTLEYİCİ 50GR

Ürün no. 0893577050

EAN 4024835812580

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Boru sabitleyici orta mukavemetli

Ürün no. 0893577050
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
DIN 2999' a göre konik/silindirik dişli tüm bağlantı parçalarının ve metal boru bağlantılarının sızdırmazlık işlemlerinde kullanıma uygundur

Anında sızdırmazlık


Güvenli bir şekilde sıkılan bağlantılar, yaklaşık 5 bar'a kadar anında ve son sertleşmeden sonra boruların patlama basıncına kadar yüklenebilir



Ortam koşullarına yüksek dayanıklılık


Çoğu endüstriyel sıvı ve gazla nötr davranış



Sızdırmazlık maddesi dişten dışarı akmaz



Güvenli, hızlı montaj



Kolayca çıkarılabilir



Çözücü ve silikon içermez



DOS sistemi:


  • Akıllı döndürmeli kilit sayesinde pratik tek elle kullanım

Her zaman tek eliniz boşta kalır.



  • Sürekli olarak ayarlanabilen dozajlama sistemi

Uygulamaya göre dozajlama yapılarak sarfiyat ve maliyeti minimumda tutmaya imkan sağlar.



  • Dozajlama ucunda malzeme kalıntısı olmaz

Gereksiz malzeme sarfiyatını engellemesi nedeniyle maliyetleri optimize eder

Performans Kanıtı

Test edilmiş kalite


  • DVGW onayı (Kayıt No. NG-5146BM0336+0037), DIN EN 751-1'e göre test edilmiştir

  • NSF/ANSI 61'e uygun NSF testinden geçmiştir
Not
  • Sıcaklığı > 40°C olan su ile temas halinde olan bakır içerikli bağlantılar (pirinç, bronz, kırmızı pirinç) için uygun değildir. Almanya'daki binalarda gaz bağlantıları için izin verilmez. TRGI '86/96'ya uygun.

  • Diş, normlara göre açılmalıdır. Bağlantılar ürünün sertleşmesi esnasında ve sonrasında birbirine karşı döndürülmemelidir, herhangi bir ilave ayar işlemi yapılmamalıdır.

  • Uzun süre maruz bırakılmaları durumunda aşağıdaki plastikler etkilenebilir: ABS, selüloit, polistiren, polikarbonat (Makrolon), PMMA (Pleksiglas), polisülfon, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, vulkanize fiber ve boyalı yüzeyler. Her zaman kendi testlerinizi uygulamanızı öneririz

  • İlk mukavemet, son mukavemet ve işlevsel mukavemet malzemeye bağlıdır

  • Almanya'daki binalarda TRGI 86/96'ya göre gaz bağlantılarında izin verilmez.
Kullanım alanı
Kullanım alanı

Otomotiv ve ticari araç sektöründe, metal ve alet imalatında, gemi yapımında, makine ve motor yapımında, elektrikli ve elektronik alet yapımında vb. kullanım için idealdir. Metalik borularda R 3"e kadar ISO 7.1'e (konik/silindirik dişler) uygun olarak sızdırmazlık sağlar.


Bağlantı parçaları veya valflerin, metal su borularındaki dişli bağlantıların (ısıtma veya soğutma devrelerindeki, sulama sistemlerindeki vb. servis suyu) sızdırmazlığını sağlamak için.


Benzin boruları, dizel boruları veya basınçlı hava hatlarının sızdırmazlığı için de kullanılabilir. Ürün ayrıca basınçlı hava beslemelerindeki basınç düşürücüleri veya yağ separatörlerini sızdırmaz hale getirmek veya < 10 bar oksijen boru hatlarını (örn. hastane bakımı) sızdırmaz hale getirmek için de uygundur.

Kılavuz

Yüzey yağdan, gresten ve diğer kirlerden arındırılmış olmalıdır. Yüzeyler metal temizleyici 7063 (ürün no. 0890107063) ile temizlendiğinde en iyi yapıştırıcı sonuçları elde edilir. Havalandırma sürelerine uyun!


Dişli boru bağlantılarında patlama basıncına kadar tamamen sızdırmaz ve basınca dayanıklı bir bağlantı elde etmek için dişlerin standartlara uygun açılması, dişlerin tamamen yapıştırıcı ile kaplanması, iyice sıkılması (≥5 Nm) ve dişlerin artık döndürülemiyor olması gereklidir! Kör delikler için diş boyunca deliğin tabanına kadar birkaç damla uygulayın. Geçit delikleri için vidanın, somunun oturacağı yerine birkaç damla uygulayın. İki parça arasından dışarı çıkan fazla yapıştırıcı sertleşmez ve kuru bir bez veya aseton temizleyici (ürün no. 0893460) ile nemlendirilmiş bir bez kullanılarak temizlenebilir.

İçerik ağırlığı

50 g

Kimyasal baz

Dimetakrilik asit ester

Tam sertleşme/kürleşme koşulları

Oksijenin dışlanması ve metalle temas (bakır veya demir iyonları)

Renk

Sarı floresan

Yoğunluk/koşullar

1,05 g/cm³ / DIN EN ISO 2811-1'e uygun

Min./maks. akışkanlık 1 /koşullar 1

55000-80000 mPas / 25°C'de, Brookfield RVT, mil 6/2,5 devir/dakika

Min./maks. akışkanlık 2 /koşullar 2

18000-30000 mPas / 25°C'de, Brookfield RVT, mil 6/20 dev/dk

Maks. boşluk doldurma yeteneği

0,50 mm

Şunun için uygun:

Dişli çapı maks. R 3 inç (M80)

Min./maks. ilk dayanım

15-30 dak

Min./maks. fonksiyonel dayanım

1-3 h

Maks. son dayanım

6 h

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 40 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-55 - 150 °C

Min. parlama noktası

100 °C

Min./maks. gevşetme torku

15-25 Nm

Gevşetme torku koşulları

DIN EN 15865

Min. kilitleme torku

2 Nm

Kilitleme torku koşulları

DIN EN 15865

Min./maks. sıkıştırıcı kesme dayanımı /koşullar

10-20 N/mm² / ISO 10123 ile uyumlu

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

18 Ay / oda sıcaklığında

Silikon içermez

Evet

Çözücü içermez

Evet

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Metal Temizleyici 7063

METAL TEMİZLEYİCİ – 500 ML

Anaerobik yapıştırıcı uygulamalarıyla ilişkili olarak, vidaların ve yatakların kilitleme işlemleri ile yüzey ve boru dolgu macunu uygulamalarının ön temizliği için özel temizleyici.
Temizlik bezi Tex-Rein

TEMİZLEME BEZİ-27X38CM-150ADET-TURKUAZ

Bu sağlam, neme karşı son derece dayanıklı silme bezi, pürüzsüz ve hassas yüzeyleri temizlemek için uygundur (örn. boya işinden önce yapılan son temizlik işlemi).
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
Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Ev eldiveni
Ev eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Liquid-proof, premium-quality cleaning glove made from natural latex
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Cotton flocking on the inside
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Heavy-duty design
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Tek kullanımlık nitril eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Sıvı geçirmez, gıda işletmelerinde kullanılabilir tek kullanımlık eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Unique, diamond texture for optimal grip
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler