Boru bükme pensesi, fren borusu
Boru bükme pensesi, fren borusu
Ürün no. 1952001396
EAN 4056807684581
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Uzunluk | 235 mm |
Min. çap | 4,75 mm |
Maks. çap | 5 mm |
Min./maks. çap | 4,75-5 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 400,000 g |
Malzeme | Sertleştirilmiş çelik |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!