Boru bükme pensesi
Fren boruları için boru bükme pensesi
PIPBND-BRKPIP
Ürün no. 071405 011
EAN 4048539290772
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Uzunluk | 270 mm |
Genişlik | 70 mm |
Yükseklik | 70 mm |
Min./maks. boru dış çapı için uygun | 6-10 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 384,000 g |