Borstelinzet, kunststof
Borstelinzet, kunststof
Art.-nr. 4952600194
EAN 4056807472065
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Profieltype | I, B |
Binnendiameter (d2) | 24 mm |
Buitendiameter (d3) | 31 mm |
Borsteldiameter (d5) | 15 mm |
Inbouwhoogte (h2) | 10 mm |
Hoogte (h1) | 13 mm |
Borstel hoogte (h5) | 7 mm |
Materiaal | PA - polyamide |
Kleur | Zwart |
Uitvoering | ESD-geschikt |
Voldoet aan RoHS | Ja |