Borstelelement, kunststof
Borstelelement, kunststof
Art.-nr. 4952600195
EAN 4056807472072
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Profieltype | I, B |
Buitendiameter (d3) | 31 mm |
Borsteldiameter (d5) | 15 mm |
Lengte (l1) | 50 mm |
Breedte (b1) | 33,3 mm |
Inbouwhoogte (h2) | 10 mm |
Hoogte (h1) | 20 mm |
Borstel hoogte (h5) | 7 mm |
Materiaal | PA - polyamide |
Kleur | Zwart |
Uitvoering | ESD-geschikt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!