Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Borsa portautensili per macchine con fondo in plastica

Borsa portautensili per macchine
BORSA-MACCHINE-UTENSILI-450X315X340MM

Cod. art. 0715930251

EAN 4061975594396

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Borsa portautensili per macchine con fondo in plastica

Cod. art. 0715930251
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
Borsa robusta per il trasporto di macchine

Ampio spazio di stoccaggio


  • 1 tasca esterna con cerniera

  • 1 tasca esterna con fissaggio a strappo per caricabatterie

  • 2 tasche esterne per le batterie

  • 5 tasche esterne aggiuntive

  • 3 tasche interne per le batterie


Massima protezione


Fondo stabile in plastica e resistente all'acqua

Indicazione

Le macchine, le batterie e il caricabatterie mostrati non sono inclusi nella fornitura

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza x larghezza x altezza

450 x 315 x 340 mm

Larghezza x profondità x altezza (dimensione esterna)

315 x 300 x 340 mm

Materiale

PES - Poliestere

Colore

Nero, Grigio

Capacità di carico max

20 kg

Peso prodotto (per pezzo)

2900,000 g