Borsa portautensili con base in materiale plastico
Borsa portautensili robusta con base in plastica
BORSA-PORTAUT-PORTADOCUM-430X315X340MM
Cod. art. 0715930246
EAN 4056807403069
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tasca anteriore porta documenti con molti accessori e divisori
- Area interna con ottima visibilità e molte tasche e cinghie elastiche
- Ulteriori tasche esterne sui lati
- La cinghia a tracolla può essere facilmente rimossa e utilizzata come cintura portautensili
- Tasca portadocumenti incorporata nel coperchio
Gli utensili illustrati non sono inclusi.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza x larghezza x altezza | 430 x 315 x 340 mm |
Larghezza x profondità x altezza (dimensione esterna) | 315 x 300 x 340 mm |
Materiale | PES - Poliestere |
Colore | Nero, Grigio |
Capacità di carico max | 15 kg |
Peso prodotto (per pezzo) | 3439,500 g |