Borsa portautensili, aperta, con base in plastica
Borsa portautensili, aperta
BORSA-P-UTENSILI-APERTA-440X250X360MM
Cod. art. 0715930222
EAN 4046777991802
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- La cinghia a tracolla può essere facilmente rimossa e utilizzata come cintura portautensili
- Tasche portautensili interne ed esterne
- Fasce elastiche per penne e utensili
- Maniglia per il trasporto imbottita
- In poliestere di alta qualità (1680 denier)
Gli utensili illustrati non sono inclusi nella fornitura.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza x larghezza x altezza | 440 x 250 x 360 mm |
Materiale | PES - Poliestere |
Colore | Nero, Grigio |
Capacità di carico max | 15 kg |
Peso prodotto (per pezzo) | 2830,000 g |
Lunghezza min/max tracolla | 850-1400 mm |
Lunghezza min tracolla | 850 mm |
Lunghezza max tracolla | 1400 mm |