Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Borsa portautensili COMPACT

Borsa portautensili COMPACT in poliestere
BORSA-PRT-UTENSILI-235X130X355MM

Cod. art. 071593 698

EAN 4099618146145

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Borsa portautensili COMPACT

Cod. art. 071593 698
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
Borsa pratica e compatta con 24 tasche in poliestere di varie dimensioni per gli utensili più importanti

Maggiore spazio e massima flessibilità


  • Le tasche centrali sono dotate di dispositivi di fissaggio a strappo per rimuoverle e creare più spazio


Un ausilio indispensabile


  • Su scale e su ponteggi, avrai sempre i tuoi utensili a portata di mano


Ottimo comfort di trasporto


  • Tracolla imbottita regolabile e rimovibile per un trasporto confortevole

  • Comoda maniglia per il trasporto e patta con chiusura a strappo


In poliestere di alta qualità

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Larghezza x profondità x altezza (dimensione esterna)

235 x 130 x 355 mm

Materiale

PES - Poliestere

Colore

Nero, Grigio

Capacità di carico max

5 kg

Peso prodotto (per pezzo)

989,000 g

Lunghezza max tracolla

1300 mm