Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Borsa per pc portatile

Borsa per pc portatile Business-Line
BORSA-LAPTOP-BUSINESS-LINE

Cod. art. 0715930600

EAN 4062856260584

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Borsa per pc portatile

Cod. art. 0715930600
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
Perfetta organizzazione delle attività con un eccezionale design

La collezione Business Line vanta una straordinaria funzionalità e un look esclusivo. Aspetto impeccabile per i collaboratori aziendali, perfetto per passare dalla postazione in ufficio a quella di casa o semplicemente per l'utilizzo in città. Compagno essenziale per viaggi di lavoro nazionali e internazionali. Materiali di alta qualità e duraturi per offrire il massimo comfort.



  • Cerniere bloccabili sugli scomparti principali, ad esempio con lucchetto TSA

  • Tasche per biglietti da visita e penne, e moschettone per chiavi

  • Tasca con protezione RFID per proteggere carte di credito e bancomat

  • Due scomparti per documenti aggiuntivi per tenere tutto in ordine

  • La tracolla imbottita può essere facilmente rimossa dalla borsa

  • Mani libere grazie alla fessura per inserimento di manici telescopici

  • Quattro piedini in gomma sul lato inferiore proteggono la parte sottostante della borsa

  • Scomparto per pc portatile imbottito 360 x 260 mm (fino a 15,6 poll.)

  • Scomparto per tablet imbottito 270 x 210 mm (fino a 10,1 poll.)
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

440 mm

Larghezza

100 mm

Altezza

310 mm

Materiale

Poliestere con rivestimento in PU

Colore dello strato esterno

Nero

Peso prodotto (per pezzo)

1402,000 g