Borsa per installazioni senza parti in metallo
Borsa per installazioni senza parti in metallo
BORSA-TRACOLLA-P-INSTALLAT-220X220X420MM
Cod. art. 0715930227
EAN 4046777991819
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Diverse cinghie elastiche per utensili all'interno e all'esterno
- Tasche in poliestere per utensili all'esterno
- Tracolla regolabile e rimovibile con imbottitura per una maggiore comodità
- Senza parti in metallo, ma cuciture doppiamente rinforzate
- Comoda maniglia di trasporto in gomma
- In poliestere di alta qualità (1680 denier)
Gli utensili illustrati non sono inclusi.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza x larghezza x altezza | 220 x 220 x 420 mm |
Materiale | PES - Poliestere |
Colore | Nero, Grigio |
Capacità di carico max | 10 kg |
Peso prodotto (per pezzo) | 1052,000 g |