Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Borsa per fissaggio del carico professionale, autovetture

Borsa per fissaggio carico prof. per autovetture
ASSORTIMENTO-FERMACARICO-MACCHINE

Cod. art. 096399 283

EAN 4056807903880

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Borsa per fissaggio del carico professionale, autovetture

Cod. art. 096399 283
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
Stoccaggio salvaspazio per accessori per il fissaggio del carico nelle autovetture
  • Soddisfa i requisiti di legge relativi al fissaggio del carico in conformità a § 22 StVO e VDI 2700 e seg.

  • Per molte applicazioni nell'area di fissaggio del carico

  • Si inserisce nella tasca della portiera e sotto i sedili del conducente e del passeggero anteriore
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Logistica, industria, officine di manutenzione, mezzi di soccorso

Descrizione tipo

LASIBE01

Larghezza

300 mm

Altezza

100 mm

Profondità

500 mm

Peso prodotto (per pezzo)

1,000 kg

Numero pezzi nell'assortimento/kit

6 PZ

Borsa per fissaggio del carico professionale, autovetture compreso:
1 x
Guanto di protezione Uni-Top

GUANTO UNI TOP EN 388 TG.9 XL

Descrizione:
Misura: 9
Guanto universale per tutte le attività artigianali
Quantità: 1 x
4 x
Cinghia fermacarico Per fissare il carico in modo semplice

CINGHIA 2000MM KSG20

Descrizione: Per fissare il carico in modo semplice
Quantità: 4 x
1 x
Borsa fermacarico

LOADSECBG-F.MODBLOCK-VEH

Descrizione: Per riporre gli accessori fermacarico
Quantità: 1 x