Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Borsa per fissaggio del carico, furgoni

Borsa per fissaggio del carico per furgoni
ASSORTIMENTO-FERMACARICO-FURGONE

Cod. art. 096399 284

EAN 4056807903866

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Borsa per fissaggio del carico, furgoni

Cod. art. 096399 284
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
Stoccaggio salvaspazio per accessori per il fissaggio del carico nei furgoni
  • Soddisfa i requisiti di legge relativi al fissaggio del carico in conformità a § 22 StVO e VDI 2700 e seg.

  • Per molte applicazioni nell'area di fissaggio del carico

  • Si inserisce nella tasca della portiera e sotto i sedili del conducente e del passeggero anteriore
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Logistica, industria e officine di manutenzione

Descrizione tipo

LASIBE02

Larghezza

300 mm

Altezza

100 mm

Profondità

500 mm

Peso prodotto (per pezzo)

1,000 kg

Numero pezzi nell'assortimento/kit

4 PZ

Borsa per fissaggio del carico, furgoni compreso:
1 x
Guanto di protezione Uni-Top

GUANTO UNI TOP EN 388 TG.9 XL

Descrizione:
Misura: 9
Guanto universale per tutte le attività artigianali
Quantità: 1 x
2 x
Cinghia a cricchetto con moschettoni

CINGHIA A CRICCHET 5000MM RZK50

Descrizione: Per una serie di attività di trasporto
Quantità: 2 x
1 x
Borsa fermacarico

LOADSECBG-F.MODBLOCK-VEH

Descrizione: Per riporre gli accessori fermacarico
Quantità: 1 x