Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Borsa grande Lana di roccia

Sacco grande, lana di roccia

Cod. art. 0899801004

EAN 4053479268453

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Borsa grande Lana di roccia

Cod. art. 0899801004

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 15 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Con bordatura e nastri per il fissaggio
  • Con quattro asole per il sollevamento (lunghezza: 25 cm)

  • Capacità di carico (SWL):

  • Coefficiente di sicurezza (SF): 5:1

  • Spessore del tessuto: 100 + 20 g/m²

  • Con marcatura per lana di roccia
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per lo smaltimento di lana di roccia.

Lunghezza

90 cm

Larghezza

90 cm

Altezza

120 cm

Contenuto

0,89 m³

Materiale

Materiale polipropilenico

Esecuzione

Rivestito, Con 4 anelli in alto

Capacità di carico

500 kg

Fattore di sicurezza

5:1