Borsa di pronto soccorso per moto DIN 13167
Borsa di pronto soccorso per moto
KIT PRIMO SOCCORSO DIN13167 /MOTO
Cod. art. 098805 455
EAN 4024835817516
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Fornitura:
- 1 rocchetto cerotto adesivo 5 m x 2,5 cm DIN 13019-A
- 1 assortimento di cerotti, 14 pezzi, DIN 13019
- 2 x salviette detergenti per la pulizia cutanea
- 1 x tampobenda sterile DIN 13151-M
- 1 x tampobenda sterile DIN 13151-G
- 1 x telo sterile 60 x 80 cm DIN 13152-A
- 1 x coperta isotermica 210 x 160 cm, argento/oro
- 1 paio di forbici DIN 58279-A, 145
- 1 x paio di guanti monouso
- 1 x istruzioni di primo soccorso
- 1 elenco del contenuto
Borsa in nylon di alta qualità, con rivestimento interno in PVC e chiusura a cerniera
Obbligatoria in Austria, per esempio
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 195 mm |
Larghezza | 135 mm |
Altezza | 40 mm |