Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Borsa da viaggio

Borsa da viaggio Business Line

Cod. art. 0715930603

EAN 4062856261154

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Borsa da viaggio

Cod. art. 0715930603
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
Perfetta organizzazione delle attività e un eccezionale design

La collezione Business Line vanta una straordinaria funzionalità e un look esclusivo. L'articolo ideale per brevi viaggi o attività sportive. Materiali di alta qualità e duraturi per offrire il massimo comfort.



  • Cerniere bloccabili sulla tasca principale, ad esempio con lucchetto TSA

  • All'interno della tasca principale sono presenti anche 3 tasche a bustina e una tasca grande in rete con zip

  • Tasca laterale con borsa per scarpe integrata che può essere allargata se necessario

  • Tasca laterale aggiuntiva con ampio comparto e 2 tasche in rete aggiuntive

  • Tasca anteriore che fornisce ulteriore spazio in cui riporre ad esempio documenti o simili

  • La tracolla imbottita può essere facilmente rimossa dalla borsa

  • Due maniglie per il trasporto ergonomiche di alta qualità

  • 6 piedini in gomma sul lato inferiore proteggono la parte sottostante della borsa
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

540 mm

Larghezza

310 mm

Altezza

270 mm

Materiale

Poliestere con rivestimento in PU

Colore dello strato esterno

Nero

Peso prodotto (per pezzo)

1500,000 g