Borrelåsbånd, dobbeltsidig
Borrelåsbånd, dobbeltsidig
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Polypropylen/velur |
Farge | Svart |
Lengde | 25 m |
Bredde | 20 mm |
Tykkelse | 1,35 mm |
Maks. temperaturbestandighet | 150 °C |
Min. strekkskjærfasthet | 7 N/cm² |
Min. rivefasthet på langs | 120 N/cm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.