Borne de terre pour salle de bains, pour une ligne
Borne de terre sdb, pr un conducteur
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Avec vis de raccordement M6 et vis de serrage M5
Options de raccordement
Conducteurs à un ou plusieurs fils de 2,5 à 16 mm², conducteurs à fils fins de 2,5 à 10 mm²
Matériau de la rondelle, de l'écrou et de la vis : Fer, zingué et chromé
Fiches de données de sécurité(X)
Pour montage sur conducteurs de terre existants, p. ex. baignoires et bacs de douche.
Section de câble min./max. | 2,5-16 mm² |
Matière | Laiton / acier |
Section de câble min. | 2.5 mm² |
Section de câble max. | 16 mm² |