Borkassett med hammerbor Plus Quadro-L Vario, 7 stykker
Borkassett Plus Quadro-L Vario hammerbor, 7 deler
HAMMERBOR PLUS ZEBRA LL SETT 7.STK
ZEBRA
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Betydelig bedre kompatibilitet med forsterkninger
Den symmetriske 4 x 90° banebrytende geometrien (opptil Ø 10 mm med solid wolframkarbidhode) hindrer at boret kjører seg fast eller glir unna når det f.eks. treffer på armering.
Betydelig raskere boring
Den avanserte borspissgeometrien og de asymmetrisk plasserte riller på eggen sikrer bedre kraftoverføring.
Perfekte boreegenskaper gjennom hele levetiden
- Borspissgeometri som er skreddersydd til bordiameteren
- Wolframkarbidkrone i ett stykke – maksimal anleggsoverflate med høy stabilitet.
Betraktelig bedre borehastighet og fjerning av støv, samt økt beskyttelse mot skader
Vario-spiraltransportør med støtte som innsnevrer foran og utvider på baksiden, samt skarpere vinkel på spiralenden sikrer redusert friksjon, høy stabilitet og maksimal overføring av slagenergi.
Optimal styring i borhullet
Bor med fire skjæreegger og geometri med fire spiraler for å sikre at boret styres perfekt inn i hullet som skal bores.
Nøyaktig punktboring
Den spesielle selvsentrerende borspissen gir høy presisjon ved punktboring.
Jernarmeringer kan bare gjennombores med tillatelse fra en bygningsingeniør.
Borehastighet (poengsystem) | 2 av 4 punkter |
Jevn drift (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Presisjon (punktsystem) | 4 av 4 punkter |
Forsterkningskraft (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Levetid (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Antall deler i sortiment/sett | 7 STK |
Verktøyholder | SDS-Plus |
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.