Borhammerkrone multipakning Plus Quadro-L Vario, 12 stykker
Borhammerbit Multipack Plus Quadro-L Vario 12 stk.
HAMMERBOR PLUS ZEBRA QL 12 STK Ø6-12MM
ZEBRA
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Betydelig bedre kompatibilitet med forsterkninger
Den symmetriske 4 x 90° banebrytende geometrien (opp til Ø 10 mm med solid wolframkarbidhode) forhindrer at borekronen henger seg opp eller går av ved slag, f.eks. forsterkninger.
Betydelig raskere boring
Den avanserte tuppgeometrien og asymmetrisk plasserte riller på eggen sikrer bedre trekkraft.
Perfekte boreegenskaper gjennom hele levetiden
- Takket være hodegeometrien som er skreddersydd til bordiameteren
- Karbidelement i ett stykke for høy stabilitet med maksimert festeoverflate mot stålkroppen.
Betraktelig bedre borehastighet og fjerning av støv, samt økt beskyttelse mot skader
Vario-spiraltransportør med støtte som innsnevrer foran og utvider på baksiden, samt skarpere vinkel på spiralenden sikrer redusert friksjon, høy stabilitet og maksimal overføring av slagenergi.
Optimal styring i boret hull
De fire skjærekantene og borkronens geometri med fire spiraler styres optimalt inn i borehullet.
Nøyaktig boring
Den spesielle selvsentrerende tuppen gir nøyaktig anboring.
Jernforsterkninger kan bare bli boret gjennom med tillatelse fra en strukturell ingeniør.
Borehastighet (poengsystem) | 2 av 4 punkter |
Jevn drift (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Presisjon (punktsystem) | 4 av 4 punkter |
Forsterkningskraft (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Levetid (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Antall deler i sortiment/sett | 12 STK |
Verktøyholder | SDS-Plus |
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.