Borhammer H 28-MLS POWER
Borhammer, H 28-MLS POWER
BOR- OG MEISELHAMMER H28-MLS PLUS 850W
MASTER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363519.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Fleksible bruksområder
Maskinen har utskiftbare hurtigchucker som gjør at man enkelt og raskt kan bytte mellom SDS-drivaksel og standard borchuck.
Ekstremt rask borefremdrift
Høy slagenergi
Uanstrengt arbeid
På grunn av lav vibrasjon kan maskinen brukes i lang tid uten tegn på utmattelse.
Universal
Meiselfunksjonen gjør maskinen godt egnet for mindre meislingsjobber.
Redusert risiko for kabelbrudd
Kulekabelføring på nettkabel
Materiale som kan behandles: Betong, mur, tre, metall
Nominell spenning | 230 V/AC |
Frekvens | 50 Hz |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |
Effektopptak | 850 W |
Min./maks. tomgangsturtall | 0-1300 o/min |
Min./maks. slagtall | 0-4000 o/min |
Verktøyholder | SDS-Plus |
Støtenergi | 3.2 J |
Funksjoner | Meiselfunksjon |
Min./maks. borediameter i betong | 4-28 mm |
Min./maks. anbefalt boreområde for optimal ytelse (i betong) | 6-18 mm |
Maks. borediameter for hulbor i murverk | 68 mm |
Maskinvekt | 3,1 kg |
Kabellengde | 4 m |
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.