Borestativ, DS Compact
Borestativ, DS Compact
KJERNEBORSTATIV DS COMPACT
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Indikatoren i rustfritt stål for boredybde, borevinkel og boresenter er bestandig mot fuktighet og smuss
- Søylen med svalehaleskinne gir et stabilt grep og styrer boreskinnen nøyaktig
- justeringsskruene med ekstra sekskanthode muliggjør manuell betjening, bruk av en borspindel eller et annet verktøy
- Ideelt for både høyre- og venstrehendte brukere
- Borspindel med hurtigkobling, kan monteres på hver side av skinnen, med integrert nøkkel for justeringsskruene
- Det spesialutviklede borestativet, som tillater boring i 90° vinkler, kan brukes til å bore hull horisontalt inn i vegger når stativet er montert på gulvet. Ideelt hvis det ikke må bores i veggen
Borestativet kan brukes sammen med vakuumsettet med en maksimal borediameter på opptil 100 mm. Dette kan bare oppnås under optimale forhold, noe som betyr at maksimal borediameter på stedet kan være betydelig lavere, f.eks. på grunn av kvaliteten på underlaget.
Egnet for bruk i DS 180-diamantkjernebormaskinen
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.