Bore- og skjæreskum CUT+COOL
Bore-/skjæreskum CUT+COOL
BOR- OG SKJÆRSKUM PERFECT SPRAY 400 ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Skjæreskum med god vedheft
- Godt egnet på vertikale flater, hefter uten drypp og avrenning.
- Kan vaskes av med rent vann, derfor er det ikke nødvendig med avfettingsarbeid med rengjøringsmidler
- Enestående kjøleeffekt og god hefteevne
- Lavt forbruk, selv små mengder gir smøring
- Høy styrke takket være høy skjærehastighet, med lav verktøyslitasje
Uten svovel, mineralolje, tungmetaller og harpiks samt ingen flyktige hydrokarboner. Fri for stoffer som svekker lakkens festeevne.
Dataark(X)
Glykoleterbasert skjæreskum med høy ytelse.
Muliggjør økonomisk maskinering med minimal verktøyslitasje.
Spray på smørepunktet – gjenta om nødvendig. Skyll av rester med rent vann
Innhold | 400 ml |
Beholder | Sprayboks |
Farge | Gulaktig |
Kjemisk base | Glykol- og polyglykoleter, tilsetningsstoffer |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Bor- og skjæreolje | Bor- og skjæreolje, Perfect | Bor- og skjærepasta, Perfect | Bor- og skjæreolje, Eco | Bor-og skjærskum | Skjæreolje, DVGW | Kjølesmøremiddel, Ultra | Kjølesmøremiddel, Ultra HD | |
Materialer | ||||||||
Bearbeidingsprosesser | ||||||||
Funksjoner | ||||||||
Basis | Mineralolje | Mineralolje med syntetisk ester | Mineralolje med syntetisk ester | Syntetisk ester | Glykol og ester | Ester | Mineralolje | Mineralolje |
Stål, stållegeringer | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Høylegert stål | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Støpejern, grått støpejern | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Wolframkarbid | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Ikke-jernholdig grunnmetall (kobber, messing, etc.) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
Titan | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Magnesium | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Aluminium, aluminiumlegeringer | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Dreiing, automatiske dreiebenker | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
Boring, forsenkning, brotsjing | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Dypboring | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
Saging | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Gjengeskjæring | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
Valsing av gjenger | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
Valsing | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
Sliping | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
Forming, valsing, bøying | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
Stansing, fin stansing | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
Brotsjing, rømmer | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
Viskositet (mm²/s) | 12 | 25 | Pastaliknende | 35 | n/a | 5 | 66 | 76 |
Minste mengde smøring | ⎷ | ⎷ | ||||||
Ingen advarselssymboler | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Godt egnet på vertikale flater, hefter uten drypp og avrenning. | ⎷ | ⎷ | ||||||
DVGW-godkjent | ⎷ | |||||||
Biologisk nedbrytbart / godkjent for bruk med næringsmidler | ⎷ | |||||||
Meget høy smøreytelse | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
Meget lang levetid | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Minimal røykutvikling | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Meget lavt forbruk | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Gode krypeegenskaper | ⎷ | |||||||
Fri for borsyre | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Lav skumdannelse | ⎷ | ⎷ | ||||||
Meget høy mikrobiell stabilitet | ⎷ | ⎷ | ||||||
Vannfareklasse | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Formaldehydfri | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Meget skånsom mot huden (aminfri) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
xxx utmerket egnethet xx god egnethet x mindre gunstig egnethet ⎷ gjeldende |