Bordrev BS 13-SEC EC POWER
Bordrev, BS 13-SEC EC POWER
BORSKRUMASKIN BS 13-SEC POWER
MASTER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Høyt dreiemoment og lang levetid
3-trinns girreduksjon
Beskytter brukeren og motoren
Myk start
Konstantelektronikk
For gjennomgående høy trekkraft over hele turtalls- og belastningsområdet
Elektronisk momentjustering
Maskinen stopper når et forhåndsinnstilt dreiemoment er nådd.
Høyre-/venstrerotasjon
Direktebrytende kullbørster gjør at det samme dreiemomentet kan oppnås i begge rotasjonsretninger
Defekte kabler kan enkelt byttes ut
Kabelbyttesystem
Maksimale mål på ASSY-skruer i mykt tre
12 x 500 mm med delvis gjenge, 10 x 400 mm med full gjenge
Boring, skruing og røring
Nominell spenning | 230 V/AC |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |
Effektopptak | 1200 W |
Nytteeffekt | 640 W |
Min./maks. tomgangsturtall | 70-530 o/min |
Min./maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning | 70-530 o/min |
Maks. moment hard/myk | 110 / 65 Nm |
Min./maks. spennvidde for borchuck | 1,5-13 mm |
Maks. borediameter i stål | 16 mm |
Maks. borediameter i aluminium | 22 mm |
Maks. borediameter i tre | 70 mm |
Klemhalsdiameter | 43 mm |
Maskinvekt | 2,7 kg |
Kabellengde | 4 m |
Elektronisk momentjustering Det innstilte tallet er ca. lik: | |
Innstilling | Dreiemoment Nm (ca.) |
1 | 13 |
2 | 16 |
3 | 19,5 |
4 | 24 |
5 | 26 |
6 | 32,5 |
7 | 45,5 |
8 | 52 |
9 | 58,5 |
10 | 65 |